Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415300707 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66633324
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR415300707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,89*
€ 800,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,17*
€ 784,412
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,64*
€ 739,752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,32*
€ 723,901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,54*
€ 687,273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405301818
ab € 403,88*
Ähnlich
Duravit
BR405302222
ab € 459,17*
Ähnlich
Duravit
BR405304949
ab € 404,81*
Ähnlich
Duravit
BR405309191
ab € 403,27*
Ähnlich
Duravit
BR415302222
ab € 629,85*
Ähnlich
Duravit
BR415304949
ab € 573,40*
Ähnlich
Duravit
BR415309191
ab € 574,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.