Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Duravit BR415409191 Badezimmerwaschtisch & Waschbeckenschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66633488
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR415409191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
684 mm
Tiefe
459 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graubraun
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,84*
€ 832,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,62*
€ 814,6978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,71*
€ 769,5849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,31*
€ 754,8289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR405400707
ab € 422,15*
Ähnlich
Duravit
BR405402222
ab € 477,77*
Ähnlich
Duravit
BR405404949
ab € 419,91*
Ähnlich
Duravit
BR405409191
ab € 419,41*
Ähnlich
Duravit
BR415400707
ab € 594,87*
Ähnlich
Duravit
BR415402222
ab € 653,90*
Ähnlich
Duravit
BR415404949
ab € 593,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.