Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC N82 ECO Tragbare Klimaanlage 52 dB 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC N82 ECO Tragbare Klimaanlage 52 dB 900 W Weiß
De’Longhi PAC N82 ECO Tragbare Klimaanlage 52 dB 900 W Weiß
De’Longhi PAC N82 ECO Tragbare Klimaanlage 52 dB 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66638208
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     PACN82ECO
EAN/GTIN:
     8004399512344
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
30000 g
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
33000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Entfeuchter, Ventilator, Ventilierend
Kühlleistung (max)
9400 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2400 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
52 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Deshumidifizierende Kapazität
1.33 l/h
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
250 m³/h
Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit)
310 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
350 m³/h
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
80 m³
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
130 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
12 h
Fernbedienung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
0.9 kWh
Anschlusswert
900 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,16*
€ 439,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,23*
€ 426,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,96*
€ 361,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.