Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 35722291 Ausstechform Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 35722291 Ausstechform Edelstahl
Westmark 35722291 Ausstechform Edelstahl
Westmark 35722291 Ausstechform Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-375-2135
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     35722291
EAN/GTIN:
     4004094357213
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
Ausstechformen "Schneemann", 6 cm

- zum Ausstechen von rohem Knetteig, Fondant, Brot, Wurst, Käse, Gemüse oder Obst
- präzises Ausstechen durch sehr scharfe Schneidkante
- aus säurebeständigem und hochwertigem Edelstahl
- minimierte Verletzungsgefahr durch umgewalzte Oberkante
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,151*
€ 2,541*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 7,03002*
€ 10,51002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,541*
€ 3,024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,631*
€ 1,941
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,471*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,411*
€ 1,679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,391*
€ 1,655
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,151*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,246* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.