Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink 600-000-002 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink 600-000-002 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 6 W Schwarz
Yealink 600-000-002 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66667482
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     600-000-002
EAN/GTIN:
     6938818304871
Suchbegriffe:
IP-Telefon Netzteil
Netzteil IP-Telefon
ip-telefon netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
IP-Telefon
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
6 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Markenkompatibilität
Yealink
Kompatibilität
T27G/T41P/T42G/T41S/T42S/T53/T53W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.