Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink 600-000-003 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink 600-000-003 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Yealink 600-000-003 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66667495
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     600-000-003
EAN/GTIN:
     5706998642738
Suchbegriffe:
IP-Telefon Netzteil
Netzteil IP-Telefon
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
IP-Telefon
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Markenkompatibilität
Yealink
Kompatibilität
T46, T48, T54W, T57W, T58A, EXP40 CP860
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.