Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monopol Nussknacker Elegante Edition edelmattiert Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monopol Nussknacker Elegante Edition edelmattiert Zinkdruckguss
Monopol Nussknacker Elegante Edition edelmattiert Zinkdruckguss
Monopol Nussknacker Elegante Edition edelmattiert Zinkdruckguss
Monopol Nussknacker Elegante Edition edelmattiert Zinkdruckguss
Monopol Nussknacker Elegante Edition edelmattiert Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66670183
Hersteller:
     Monopol
Herst.-Nr.:
     4004094167485
EAN/GTIN:
     4004094167485
Suchbegriffe:
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
nussknacker
Bei allen MONOPOL-Nussknackern verbirgt sich unter der eleganten und angenehm zu fühlenden Oberfläche ein wirklich starker Helfer. Klassisches Design und zuverlässige Funktionalität machen jeden unserer Nussknacker zu einem langjährigen Begleiter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktdesign
Funktional
Produktfarbe
Zink
Material
Zink Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.