Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Rot
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Rot
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Rot
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Rot
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66670805
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     538.526
EAN/GTIN:
     4006344538526
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.