Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech ConferenceCam Connect Webcam Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech ConferenceCam Connect Webcam Silber
Logitech ConferenceCam Connect Webcam Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66918387
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001073
EAN/GTIN:
     5099206063129
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
199 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
11.52 Wh
Design
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
421 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
1510 g
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, kamera für videokonferenz logitech, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.