Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Wacom DTU-1141B Grafiktablett Schwarz 2540 lpi USB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66936799
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTU1141B-CH
EAN/GTIN:
     4949268622417
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Das DTU-1141B ist dank umfassender professioneller Funktionen die beste eDocuments-Lösung auf dem Markt. Das 10,1 Zoll große LCD-Display unterstützt verschiedene Auflösungen zur optimalen Anzeige einer großen Bandbreite an Business-Softwareanwendungen. Modernste Verschlüsselungstechnologie sorgt für Sicherheit: Anhand einer individuellen Hardware-ID lässt sich problemlos nachvollziehen, mit welchem DTU-1141B eine Unterzeichnung erfolgt ist. Vier durch Tippen aktivierte ExpressKeys bieten schnellen Zugriff auf häufig verwendete Verknüpfungen. Wie alle Wacom-Produkte ist das DTU-1141B extrem robust und lässt sich problemlos in alle vorhandenen Arbeitsumgebungen integrieren. Der Stift ist kabel- und batterielos, besonders leicht und robust. Das Gerät kann flach auf den Schreibtisch gelegt, mit dem integrierten Standfuß im gewünschten Winkel positioniert oder an Trägerarme und Standfüße anderer Hersteller montiert werden. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie das DTU-1141B in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen kann.
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
1024
Batteriefreier Stift
Ja
Reportrate (Stift)
200
Lieferumfang
Tablet Standfuß
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Tablet
Auflösung
2540 lpi
Geräteschnittstelle
USB
Tablet input typ
Stift
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
11 mm
Tablet-Gewicht
800 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwinkel, vertikal
170 °
Bildwinkel, horizontal
170 °
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
200 cd/m²
Reaktionszeit
25 ms
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,49*
€ 532,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.