Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DT-IN4-F32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics DT-IN4-F32
Kramer Electronics DT-IN4-F32
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67147465
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70008398
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHs, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
4
RS-232 port
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,01*
€ 2.237,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,32*
€ 2.206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,71*
€ 2.108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,63*
€ 2.054,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,77*
€ 2.016,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.