Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C927-4PM Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C927-4PM Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco C927-4PM Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco C927-4PM Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67462400
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C927-4PM
EAN/GTIN:
     889728172165
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
259.1 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1200 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, OSPF
Merkmale
Flash-Speicher
2048 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Plug
Ja
Sicherheit
IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SSL/TLS
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Weitere Suchbegriffe: vdsl router cisco, vdsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,93*
€ 494,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.