Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 44804200 LED-Panelleuchte Quadratisch 127 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 44804200 LED-Panelleuchte Quadratisch 127 W
Philips 44804200 LED-Panelleuchte Quadratisch 127 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67466062
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44804200
EAN/GTIN:
     8718699448042
Suchbegriffe:
Geräteträger
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
2276 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5.1 A
Einschaltzeit
0.76 ms
Leistungstoleranz
11 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Anzahl der Getriebe
1
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Glühdrahtprüfung
850/30
Brennbarkeitsklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
127 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
16000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Leistungsfaktor
0,99
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Anfängliche Chromatizität
(0.34, 0.35) SDCM <3
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED160S
Maximale Dimmerstufe
1 %
Bestellnummer
44804200
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Form
Quadratisch
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.