Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz
Philips BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67466463
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49770500
EAN/GTIN:
     8718699497705
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
533 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
10930 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4836 lm
Beleuchtungseffizienz
107 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,47*
€ 721,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,00*
€ 705,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,32*
€ 689,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,81*
€ 669,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.