Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66628799 Hängeleuchte Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 66628799 Hängeleuchte Oberfläche
Philips 66628799 Hängeleuchte Oberfläche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66628799
EAN/GTIN:
     4030732666287
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Die Verbraucher suchen zunehmend nach Alternativen, die energieeffizienter undkostensparender sind als die bisherige, herkömmliche Beleuchtung. Gleichzeitigmüssen in vielen Bereichen aber auch hervorragende Beleuchtungsbedingungengarantiert werden; z.B. in der Industrie, um eine hohe Sicherheit und Produktivität zugewährleisten, oder im Einzelhandel, wo die Waren besonders attraktiv aussehensollen.Maxos LED Performer ist eine extrem flexible Lichtbandlösung, die durch LEDTechnologie wenig Strom verbraucht, hervorragend geformte Lichtbündel ausstrahltund einen angemessenen Preis hat. Durch die Abdeckung des Lichtträgers kanndieser bis IP40 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lampen-Familiencode
LED50S
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
2345 g
Länge (mm)
1479 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
840
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Steuersignalspannung
0-16 V
Maximale Dimmerstufe
1 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfamiliencode
4MX900
Optiktyp
WB
Anschlüsse
CU5
Optisches Material
Polymethylmethacrylat
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Polymethylmethacrylat
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
141 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.