Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 66629499 Hängeleuchte Flexible Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 66629499 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66629499 Hängeleuchte Flexible Halterung
Philips 66629499 Hängeleuchte Flexible Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67467731
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66629499
EAN/GTIN:
     4030732666294
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Lampen-Familiencode
LED50S
Glühdrahtprüfung
650/30
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
2345 g
Länge (mm)
1479 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Laden
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, ENEC
Technische Details
Lichtquelle
840 neutral white
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Leistungstoleranz
10 %
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Steuersignalspannung
0 - 16 V
Maximale Dimmerstufe
1 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfamiliencode
4MX900
Optiktyp
MB
Anschlüsse
CU5
Optisches Material
Polymethylmethacrylat
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Polymethylmethacrylat
Lieferumfang
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
141 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
0.28 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.