Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 90610000 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468399
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90610000
EAN/GTIN:
     8718291906100
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement
Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassisch Konus (BDP102), klassisch T (BDP103) und T (BDP104). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können - von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit der Lichtmanagement-Software CityTouch. Die Installation ist einfach und dank der Bajonettverbindung mit integrierter Kabelverschraubung im Aufsatz braucht die Leuchte zur Installation nicht geöffnet zu werden. Bei der Entwicklung der Leuchte hat Philips darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LEDLeuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche
Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
209 mm
Gewicht
6480 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Garage, Rasen, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2740 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,87
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen-Familiencode
GRN50
Farbcode Lampe
830
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,00*
€ 697,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,58*
€ 692,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,69*
€ 671,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,99*
€ 654,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,90*
€ 615,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.