Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Philips 91078700 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 38 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468420
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91078700
EAN/GTIN:
     8718291910787
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement
Die TownGuide Performer-Familie umfasst fünf markante und gleichzeitig moderne Formen: Flachkonus (BDP100), Wanne (BDP101), klassisch Konus (BDP102), klassisch T (BDP103) und T (BDP104). Alle sind in klarer und mattierter Ausführung erhältlich. Dank der breiten Auswahl an Lichtleistungen und Lichtfarben und verschiedenen Nutzlebensdauern gibt es immer eine Ausführung, die die Anforderungen der betreffenden Anwendung ideal erfüllt. Darüber hinaus bietet TownGuide Performer zahlreiche Optionen in Bezug auf Lichtregelsysteme, die auf intelligente Weise zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können - von eigenständigen LumiStep- und DynaDimmer-Systemen sowie SDU-Schalt-Dimm-Regelung bis hin zu nahtloser Remote-Connectivity mit der Lichtmanagement-Software CityTouch. Die Installation ist einfach und dank der Bajonettverbindung mit integrierter Kabelverschraubung im Aufsatz braucht die Leuchte zur Installation nicht geöffnet zu werden. Bei der Entwicklung der Leuchte hat Philips darauf geachtet, die Gesamtbetriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und da TownGuide Performer eine spezielle und mit zahlreichen Regelungssystemen kompatible LEDLeuchte ist, ermöglicht sie im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung erhebliche
Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
7480 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Pfad, Terrasse, Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2502 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,87
Beleuchtungseffizienz
66 lm/W
Lampen-Familiencode
GRN50
Farbcode Lampe
830
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,95*
€ 679,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,53*
€ 669,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,96*
€ 650,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,39*
€ 593,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.