Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 99771000 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 99771000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Philips 99771000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468759
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     99771000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
befestigungsbügel
Die neuste Generation der Mini 300 Familie ist optimiert für den Einsatz inÜberdachungen von Tankstellen und Gebäuden sowie auch für Industrieräume mitniedrigen Deckenhöhen. Ebenfalls lassen sich existierende Installationen äußersteffizient nachrüsten und somit Energieeinsparpotentiale realisieren. Weitere Vorteilesind die hervorragende Lichtqualität, ein effektives Wärmemanagement und einesehr lange Lebensdauer. Dank ihrer geringeren Wartungs-, Installations- undEnergiekosten amortisieren sich die Mini 300 LED gen3 in kürzester Zeit. EineKombination aus Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, sowie einer individuelleinstellbaren Zeitschaltuhr eröffnet weitere Energieeinsparungspotentiale. Die Mini300 LED gen3 Lichtregelung bietet den Anwendern umfassende Möglichkeiten. DieEinstellungen der Leuchte können vom Boden aus über ein Smartphone oder Tabletper App eingestellt werden, so dass nicht in der Höhe gearbeitet werden muss. DieKombination aus modernster LED-Technologie und intelligenter Steuerung machendie mini 300 LED gen3 zu einer äußerst effizienten und flexiblenBeleuchtungslösung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
5000 g
Design
Typ
Montageset
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.