Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S LED 22 W
Philips BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S LED 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468811
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     99630000
EAN/GTIN:
     8718696996300
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
ClearWay gen2 ermöglicht Ihnen, von Anfang an von den Vorzügen der LEDTechnologie zu profitieren. Diese neue zweite Generation der Leuchte baut auf die Stärken ihres Vorgängers auf und ist konzipiert, Ihre Gesamtbetriebskosten noch stärker zu minimieren. ClearWay gen2 verbessert verglichen mit traditioneller Beleuchtung die wichtigsten Aspekte des Straßenbeleuchtungserlebnisses erheblich. Dieses erschwingliche Sortiment von Beleuchtungslösungen ist ideal für neue Straßen und zur Renovierung vorhandener Installationen und kombiniert klares, hochwertiges Licht mit erheblichen Energie- und Wartungskosteneinsparungen. Kurz gesagt bedeutet ClearWay gen2 gute Lichtqualität mit sämtlichen zusätzlichen Vorteilen von LEDs – Energieeinsparungen und lange Nutzlebenszeit. Es bietet mehr Vorteile und ist dennoch in einem dünneren und leichteren Design gebündelt, was für eine einfachere Installation sorgt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
4990 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3080 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,96
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.