Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
KYOCERA TASKalfa A3 color multifunction 60 ppm Laser A3+ 1200 x 1200 DPI 60 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67478634
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102V83NL0
EAN/GTIN:
     632983055618
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3+, A4, A5, A6
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
200000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
15000 - 30000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PCL XL
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Ersatzpatronen
TK-8515K (30k), TK-8515C (20k), TK-8515M (20k), TK-8515Y (20k)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Speicherkapazität
4000 MB
RAM-Speicher maximal
4000 MB
Interne Speicherkapazität
328 GB
Sonstige Funktionen
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Energiesparmodus
Ja
Software-CD
Ja
Dokumentations-CD
Ja
Finishing-Option
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
500 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette
Gesamtzahl der Papierzuführungen
7
Maximale Papierkapazität
7150 Blätter
Max. Ausgabekapazität
4300 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
602 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
95000 g
Lieferumfang
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Email Protokolle
POP3, SMTP
Email über SSL
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS/CCD
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
60 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
55 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)
30 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3)
27 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.1 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
6.2 s
Mehrfach-Kopie (max.)
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Kopier-Programmierfunktion
Ja
Buchkopierfunktion
Ja
Ausweiskopierfunktion
Ja
Hintergrundanpassungsfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Stempelfunktion
Ja
Wasserzeichen-Kopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
990 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
990 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
990 W
Energieverbrauch (bereit)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
50 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
60 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
30 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
27 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
17 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
3.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.1 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 6, 9, 16, 25
Wasserzeichendruck
Ja
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Sicheres Drucken
Ja
Deckblatt-Druckfunktion
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.327,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.696,63*
€ 10.348,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.617,83*
€ 10.255,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.413,95*
€ 10.012,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.327,03*
€ 9.909,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.