Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artwizz NoCase Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67527622
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     3641-2418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone Xr
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.8 mm
Gewicht
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.