Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA720-OR Kreidestift Orange Block 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA720-OR Kreidestift Orange Block 1 Stück(e)
Securit SMA720-OR Kreidestift Orange Block 1 Stück(e)
Securit SMA720-OR Kreidestift Orange Block 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67702130
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624246210
EAN/GTIN:
     8717624246210
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Schreibfarben
Orange
Punkttyp
Block
Strichbreite (min)
7 mm
Strichbreite (max)
15 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA720-BU
ab € 5,53*
Sonstiges
Securit
SMA720-YE
ab € 5,58*
Sonstiges
Securit
SMA720-GR
ab € 5,54*
Sonstiges
Securit
SMA720-PI
ab € 5,53*
Sonstiges
Securit
SMA720-RD
ab € 5,55*
Sonstiges
Securit
SMA720-VT
ab € 5,55*
Sonstiges
Securit
P538
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.