Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 10800700 Flutlichtscheinwerfer Grau 410 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 10800700 Flutlichtscheinwerfer Grau 410 W LED
Philips 10800700 Flutlichtscheinwerfer Grau 410 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67888210
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10800700
EAN/GTIN:
     8718699108007
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen. Diese attraktive Lösung, die auf hochmodernen LEDs und einer hocheffizienten Optik beruht, bietet eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% (ohne den Einsatz zusätzlicher Steuerungen). Die breite Auswahl an Optiken ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. ClearFlood Large lässt sich auf einfache Weise für eine Installation vorbereiten und bietet am Installationsort eine unkomplizierte und schnelle Montage. Der Scheinwerfer kann ebenfalls problemlos anstelle der herkömmlichen Technologie eingesetzt werden, da Elektroinstallation und Masten nicht geändert zu werden brauchen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
340 A
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
116 lm/W
Anfängliche Chromatizität
(0.380, 0.390) SDCM <5
Leistungstoleranz
11 %
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Effektive Projektionsfläche
0.41 m²
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
817 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
23275 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,97
Anzahl der Getriebe
2
Lampen
Gesamtleistung
410 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
47623 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lampen-Familiencode
LED600
Einschaltzeit
0.022 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,76*
€ 1.626,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,39*
€ 1.621,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,16*
€ 1.580,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,23*
€ 1.546,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,46*
€ 1.502,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.