Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 10789500 Flutlichtscheinwerfer Grau 370 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 10789500 Flutlichtscheinwerfer Grau 370 W LED
Philips 10789500 Flutlichtscheinwerfer Grau 370 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67888272
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10789500
EAN/GTIN:
     8718699107895
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen. Diese attraktive Lösung, die auf hochmodernen LEDs und einer hocheffizienten Optik beruht, bietet eine branchenweit führende Effizienz und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40% (ohne den Einsatz zusätzlicher Steuerungen). Die breite Auswahl an Optiken ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. ClearFlood Large lässt sich auf einfache Weise für eine Installation vorbereiten und bietet am Installationsort eine unkomplizierte und schnelle Montage. Der Scheinwerfer kann ebenfalls problemlos anstelle der herkömmlichen Technologie eingesetzt werden, da Elektroinstallation und Masten nicht geändert zu werden brauchen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
340 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
138 lm/W
Anfängliche Chromatizität
(0.380, 0.390) SDCM <5
Leistungstoleranz
11 %
Lichtstrom-Toleranz
7 %
Effektive Projektionsfläche
0.41 m²
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
817 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
23275 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,97
Anzahl der Getriebe
2
Lampen
Gesamtleistung
370 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
46642 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lampen-Familiencode
LED550
Einschaltzeit
0.022 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,57*
€ 1.527,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,68*
€ 1.508,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,17*
€ 1.427,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,34*
€ 1.399,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,45*
€ 1.373,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.