Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Philips BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU Metallisch 520 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67888376
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12908800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220/240 V
Einschaltstrom
340 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
817 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
23275 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,97
Zertifizierung
CE, ENEC
Lampen
Gesamtleistung
520 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
64156 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Einschaltzeit
0.022 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,02*
€ 1.463,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,10*
€ 1.455,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,40*
€ 1.418,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,37*
€ 1.390,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,25*
€ 1.354,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.