Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Elettronica SWD60-412-60 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha Elettronica SWD60-412-60 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz
Alpha Elettronica SWD60-412-60 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6826376
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SWD60-412-60
EAN/GTIN:
     8017443520691
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Effizienz
70 %
Zertifizierung
EN 50081-1-2, EN 50082-1, EN 55022 B., EN 55024 RoHs
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromadapter Kapazität
3500 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 30 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
156 x 80 x 48 mm
Kurzschlussschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.