Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT383 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT383 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
CoreParts KIT383 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68388791
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT383
EAN/GTIN:
     5711783900627
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
12 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop-HDD/SSD-Caddy
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Elitebook 725 G3, 745 G3, 820 G3, 840 G3, 850 G3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.