Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 850084-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 850084-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
HPE 850084-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68406191
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     850084-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
15
Speicherrangfolge
1
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.