Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHOOSH! Go Screen Wash Handy/Smartphone Geräte-Reinigungsset 30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHOOSH! Go Screen Wash Handy/Smartphone Geräte-Reinigungsset 30 ml
WHOOSH! Go Screen Wash Handy/Smartphone Geräte-Reinigungsset 30 ml
WHOOSH! Go Screen Wash Handy/Smartphone Geräte-Reinigungsset 30 ml
WHOOSH! Go Screen Wash Handy/Smartphone Geräte-Reinigungsset 30 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68409658
Hersteller:
     Whoosh!
Herst.-Nr.:
     1FG30ENFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Alkohol, Ammoniak
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Geräte-Reinigungsset
Vorgesehene Verwendung
Handy/Smartphone
Volumen (ml)
30 ml
Produktfarbe
Orange, Weiß
Anwendbarkeit
Universal
Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, antistatik reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.