Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 852661-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 852661-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2133 MHz
HPE 852661-001 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68410828
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     852661-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
Weitere Suchbegriffe: hp ddr ram, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,69*
€ 1.088,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,98*
€ 1.086,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,11*
€ 1.071,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,08*
€ 1.040,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,14*
€ 983,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.