Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSUB2340 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSUB2340 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
CoreParts MSUB2340 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
CoreParts MSUB2340 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68412101
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSUB2340
EAN/GTIN:
     5711783926290
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Macbook Air/Pro Retina
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.