| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-6847421 Herst.-Nr.: 593-11033 EAN/GTIN: 5391519473689 |
| |
|
| | |
| - Produkttyp : Tonerkassette mit Hoherkapazität
- Druckertechnologie : Laser - Farbe : Magenta - Druckvolumen : 2.500 Seiten
Kompatibel mit : - 2150cdn Farblaserdrucker - 2150cn Farblaserdrucker - 2155cdn FarbLaserdrucker - 2155cn FarbLaserdrucker
Die magenta Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker 2150cn/cdn & 2155cn/cdn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System,™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - 2150cdn Color Laser Printer - 2150cn Colour Laser Printer - 2155cdn Colour multifunction Laser Printer - 2155cn Colour multifunction Laser Printer.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | Dell 2150cn/cdn / 2155cn/cdn | | Farbtoner-Seitenleistung | 2500 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |