Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64212IO Thermoband 300 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64212IO Thermoband 300 m Blau
Armor T64212IO Thermoband 300 m Blau
Artikel-Nr.:
     574-tt2894
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64212IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 110mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 254,42*
€ 302,82*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 267,04*
€ 329,08*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,35*
€ 338,26*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,82*
€ 360,3558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,20*
€ 357,238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,76*
€ 328,1544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,88*
€ 319,9672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,42*
€ 302,7598
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,82008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.