Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64208IO Thermoband 300 m Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Armor T64208IO Thermoband 300 m Grün
Armor T64208IO Thermoband 300 m Grün
Artikel-Nr.:
     574-tt2896
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64208IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
90 mm
Produktfarbe
Grün
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband 90mm x 300m, druckfolie, armor thermotransferband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 227,87*
€ 248,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 240,02*
€ 297,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,86*
€ 306,33*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 248,20*
€ 295,358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,30*
€ 289,527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,87*
€ 271,1653
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,787* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.241,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,82008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.