Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
DELL P2319H LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68674976
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2319H
EAN/GTIN:
     884116305538
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten 23-Zoll-Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.
- Steigern Sie Ihre Produktivität: Profitieren Sie von zusätzlichem Platz auf dem Schreibtisch und Multitasking-Funktionen.
- Steigern Sie Ihre Effizienz: Steigern Sie Ihre Produktivität um bis zu 181, wenn Sie an zwei Monitoren arbeiten.
- Auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit mit anpassbarer Einstellung, Kabel-Organisation und Augenfreundlichkeit dank ComfortView.

- Mehr Platz zum Arbeiten: Dank einem dünnen Profil und einem Monitorsockel, der etwa 22 % kleiner ist als der Vorgänger2, können Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch freigeben.
- Steigern Sie Ihre Effizienz: Der dreiseitige, ultradünne Rahmen ermöglicht Ihnen eine ununterbrochene Sicht auf Ihre Inhalte über mehrere Monitore hinweg. Und mit zwei Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 % steigern1.
- Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Arbeiten Sie bequem über mehrere Bildschirme hinweg und wählen Sie aus vordefinierten Vorlagen mit der Easy-Arrangement-Funktion der Dell Display Manager-Software. Mit der Funktion "Automatische Wiederherstellung", die sich daran erinnert, wo Sie aufgehört haben, können Sie Ihre Anwendungen schnell anordnen und schneller wieder an die Arbeit gehen.
- Konsistente und satte Farben: Ein breiter Sichtwinkel ermöglicht dank In-Plane-Switching-Technologie lebendige Farben – ganz gleich, wo Sie sitzen.

Steigern Sie Ihre Produktivität
- Ordentlich und übersichtlich: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und verbergen Sie Kabelgewirr mit einem verbesserten Kabelmanagement.
- Angenehm für die Augen: Dieser TÜV3-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, einer Funktion, die schädliche Blauanteile reduziert. Damit wird die Augenfreundlichkeit auch bei längeren Betrachtungszeiten optimiert.
- Komfort nach Belieben: Schwenken, neigen, drehen und verstellen Sie die Höhe des Monitors, damit es für Sie bequem ist. Oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Halterungen und Ständern, einschließlich VESA, für noch mehr Flexibilität.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Dell E-Value Code
p2319h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte
96 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
509.18 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
286.42 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
584.2 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
82 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Enthält nicht
BRF, PVC
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344570
Verpackungsdaten
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
520 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
166 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
351.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
5110 g
Breite (ohne Standfuß)
520 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
311.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3110 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
15.9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, EDID
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,34*
€ 308,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.