Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65846 Koaxialstecker SMA 1 Stück(e) 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65846 Koaxialstecker SMA 1 Stück(e) 50 Ohm
DeLOCK 65846 Koaxialstecker SMA 1 Stück(e) 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69312268
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65846
EAN/GTIN:
     4043619658466
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-65 - 165 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.2 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
5.7 mm
Merkmale
Verbindungstyp
SMA
Anschluss 1
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Gehäusematerial
Messing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.