Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon 10132 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velbon 10132 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Velbon 10132 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69350469
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     10132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das Velbon EX-630 ist ein robustes Aluminium-Stativ für Kompakt-, digitale Spiegelreflex- und Videokameras.
Ideal für Aufnahmen in Bodennähe und Nahaufnahmen. Die Maximalhöhe beträgt 168 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1680 mm
Gewicht
1692 g
Länge, zugeklappt
615 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Fußabdruckdurchmesser (max.)
26 mm
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.