Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases 109.47 Werkzeugkoffer-Zubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69376833
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     109.47
EAN/GTIN:
     4031541706225
Suchbegriffe:
Trennsteg
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
B&W Aluminium-Trennsteg-System – Das patentierte System zur individuellen Unterteilung der Kofferbodenschale

Aus formstabilem Aluminium

Hochwertiges Aluminium, das durch sein elegantes Design und seine hohe Stabilität überzeugt

Innovative Aluminium-Trennstege für maximale Ordnung in den B&W tool.cases
Alle Daten auf einen Blick:

- Trennsteg-System aus formstabilem Aluminium
- Ultraleicht
- Besonders schmal
- Exklusiv von B&W
- Mit zusätzlichen Halterungen zum Fixieren in der Kofferbodenschale
- In zwei verschiedenen Höhen: 60 mm und 70 mm
- Als Zubehör in 2 Sets erhältlich:
- Set 3: 2 Trennstege mit 4 End- und 2 Mittelkappen zum Einsatz in die tool.cases base, shark, JET 3000 und JET 5000
- Set 4: 3 Trennstege mit 6 End- und 4 Mittelkappen zum Einsatz in die tool.cases flex, go, rhino, JET 6000, JUMBO 6600 und JUMBO 6700

Innovativ: Trennstege aus leichtem Aluminium zur effizienten Einteilung der Kofferbodenschale
Das patentierte Alu-Trennsteg-System von B&W besticht durch seine Stabilität, sein leichtes Gewicht und seine besonders schmale Form, die Ordnung mit der effizienten Nutzung der Kofferbodenschale vereint. Die Trennstege tragen durch ihr leichtes Gewicht nicht auf und ermöglichen selbst kleine Facheinteilungen zum optimalen Transport von kleineren Werkzeugteilen oder Materialien. Im Vergleich zu herkömmlichen Trennsteg-Systemen aus glasverstärktem Kunststoff sind die B&W Aluminium-Trennstege deutlich schmaler und nehmen dadurch für ihren Einsatz so wenig Platz wie möglich in der Bodenschale ein.

Als Zubehör zusätzlich in zwei Sets lieferbar
Alle Werkzeugkoffer von B&W sind bereits mit den patentierten Aluminium Trennstegen ausgestattet. Für zusätzliche Fächer und noch mehr Ordnung sind die Systeme als Zubehör in zwei Sets erhältlich: Set 3 bestehend aus vier Trennstegen, zwei Mittelkappen und vier Endkappen und Set 4 bestehend aus sieben Trennstegen, vier Mittelkappen und sieben Endkappen.

Für mehr Ordnung in einer Vielzahl an B&W tool.cases
Die Aluminium-Trennsteg-Systeme lassen sich in vielen B&W Werkzeugkoffern einsetzen. Das Set 3 eignet sich besonders für die tool.cases base, shark, JET 3000 und JET 5000. Das Set 4 eignet sich für die Modelle flex, go, rhino, JET 6000, JUMBO 6600 und JUMBO 6700.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Teiler
Kompatible Produkte
JET 5000
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.