Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-1019250 Hängematte Hängende Hängematte 3 Person(en) Baumwolle, Polyester Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378145
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-1019250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängende Hängematte
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
3600 mm
Tiefe
1750 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.