Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-3025000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl, Kunststoff 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-3025000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl, Kunststoff 150 kg
AMAZONAS AZ-3025000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl, Kunststoff 150 kg
AMAZONAS AZ-3025000 Hängemattenzubehör Aufhänge-Set Silber Galvanisiertes Stahl, Kunststoff 150 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378229
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-3025000
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufhänge-Set
Produktfarbe
Silber
Maximales Lastgewicht
150 kg
Material
Galvanisiertes Stahl, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3200 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.