Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig
AMAZONAS AZ-4220000 Hängematte Hängematte mit Rahmen 1 Person(en) Baumwolle, Polyester, Stahl Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378338
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-4220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
amazonas hängematte
hänge matte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hängematte mit Rahmen
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Material
Baumwolle, Polyester, Stahl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Rahmenmaterial
Stahl
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3300 mm
Tiefe
1050 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
20600 g
Weitere Suchbegriffe: hängematte rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.