Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl
AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl
AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl
AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl
AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl
AMAZONAS AZ-4028000 Hängemattengestell 3800 mm Pulverbeschichteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378372
Hersteller:
     AMAZONAS
Herst.-Nr.:
     AZ-4028000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängematten-Gestell
Hängematten-Ständer
Hängemattengestell
Hängemattenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Pulverbeschichteter Stahl
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3800 mm
Höhe
1320 mm
Sockelbreite
1070 mm
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.