Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22322-K Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69452898
Hersteller:
     Orlandoo Hunter
Herst.-Nr.:
     22322-K
EAN/GTIN:
     4260564624210
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Gerätetyp
Auto
Markenkompatibilität
Amewi
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.