Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 499210 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 499210 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Silber
Maped 499210 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Silber
Maped 499210 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69549463
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     499210
EAN/GTIN:
     3154144992107
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Material Messer
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Materiallgriff
Gummi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
496210
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.