Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC530 3.5" 14 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC530 3.5" 14 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC530 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69592802
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WUH721414ALE6L4
EAN/GTIN:
     8032976127438
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hervorragendes Preis-Kapazitäts-Verhältnis für Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren
Das Aufkommen von Big Data hat dazu geführt, dass über das gesamte Anwendungs- und Workload-Spektrum mehr Speicher benötigt wird. Mit der Ultrastar DC HC500-Serie bietet Western Digital zuverlässige Festplatten mit hoher Kapazität, die den starken Datenzuwachs im Rechenzentrum in den Griff bekommen. Dank HelioSeal-Technologie, der branchenweit einzigen Heliumplattform in fünfter Generation, sind Festplatten der Serie DC HC500 auf Public Clouds und Private Clouds ausgelegt, in denen die Speicherdichte, Watt/TB und €/TB kritische Faktoren für eine möglichst wirtschaftliche Infrastruktur darstellen. Die HelioSeal-Technologie ist die Grundlage für hohe Speicherkapazität, hervorragende Zuverlässigkeit und höchste Stromeffizienz. Unsere Cloud- und Enterprise-Kunden profitieren von insgesamt niedrigeren Gesamtkosten.

Hohe Speicherkapazität
Festplatten mit bis zu 14 TB, sofort einsatzbereit für Big-Data-Workloads

Niedriger Stromverbrauch
Bis zu 58 % weniger Watt pro Terabyte als luftgefüllte Ultrastar-Festplatten mit 8 TB

Höhere Zuverlässigkeit
25 % höhere MTBF-Bewertung als luftgefüllte Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
255 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
600 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Energieverbrauch (idle)
5.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,31*
€ 460,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.