Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.512 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.512 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A
ESKA 522.512 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A
Artikel-Nr.:
     3517A-75184696
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.315 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0927*
€ 0,1504*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0903*
€ 0,1512*
5 Tage
450
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0911*
€ 0,1513*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0982*
€ 0,1596*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.