Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Goobay 70466 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69652485
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen Signalen wie DVB-T und DVB-T2, Radio (UKW/ DAB / DAB+) sowie Kabelfernsehen DVB-C und DVB-C2 (analog/digital SD/digital HD). Zuverlässige Verbindung zwischen Anschlussdose und Empfangsgerät wie Fernseher/ Receiver (Sky-Empfänger) und Radio.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
70455
ab € 6,69*
Zubehör
Goobay
70461
ab € 7,16*
Zubehör
Goobay
70464
ab € 7,54*
Zubehör
Goobay
70475
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.