Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Silverstone MMS02C HDD / SSD-Gehäuse Aluminium, Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69733660
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-MMS02C
EAN/GTIN:
     4710007225264
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
MMS02

- USB USB 3.1 Gen 2-Super-Speed- und SATA-6-G-Schnittstelle
- Unterstützt 7 oder 9,5 mm dicke 2,5-Zoll-SATA-Festplatten oder -SSDs
- Unterstützt UASP (USB Attached SCSI Protocol) für zusätzliche Leistung
- Integriertes USB-3.1-Gen-2-Typ-C-Kabel zur einfachen Kabelverwaltung
- Nutzerfreundlicher wasserdichter Anschluss
- IP68-zertifiziert für Staub- und Wasserdichtigkeit
- Vollständiges Aluminiumdesign mit intelligenter Kabelintegration
- Effizientes Wärmeleitpolster zur Verringerung der Temperatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
164.5 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
400 g
Kabellänge
0.42 m
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.