Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 57854 Klemmbrett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 57854 Klemmbrett Silber
Wedo 57854 Klemmbrett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6983378
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     57854
EAN/GTIN:
     4003801726229
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
WEDO Klemmbrett A4 Metall. Stabiles, edles Klemmbrett aus poliertem, leicht mattiertem Aluminium. Starke Klammer mit Aufhängeöse, einfach praktisch. Größe 31,6 cm x 22,7 cm x 1,1 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Höhe
316 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.